Beli cordless chainsaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chain Speed (m/s): 7.7
    • Bar Length (inch): 12
    • Maximum Power (W): 720
  2. RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.899.900

    RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Gergaji Tanpa Kabel ini menambah keserbagunaan pada sistem baterai Anda. Pengoperasian bebas gas menghilangkan start dingin, asap, masalah karburator, dan perawatan yang terkait dengan gergaji bertenaga gas. Gergaji mesin yang dioperasikan dengan baterai ini dibuat untuk menangani konstruksi yang sulit dan pekerjaan di luar ruangan. Desain ringan memaksimalkan kontrol pengguna.Teknologi motor brushless-nya menghasilkan waktu kerja yang ekstrem dan masa pakai motor yang lama.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 10
    • Speed (m/s): 0 - 5
  3. NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    Mulai

    Rp389.900

    NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless mini chainsaw nrt pro keluaran terbaru dengan technology korea, mesin dilengkapai batre 12 volt dengan kapasitas 2000 mah.Kelengkapan :1 pc mesin + bar2 pc battery1 pc charger
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Capacity (mAH): 2000
    • Bar Length (mm): 100
    • Speed (rpm): 2580
  4. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
  5. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
  6. TORA Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp799.900

    TORA Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 2
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Peak Speed (rpm): 1300
    • Saw Size (inch): 4 & 6
    • Voltage (V): 20
    • Wood Cutting (m/s): 6
  7. FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.199.900

    FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Mix: Tenaga Baterai
    • Dimensions (cm): 51x30x32.5 (without a bar)
    • Chain Oil Capacity (ml): 350
    • Max. Electricity (VA): FEC 58/2.5, FEC 58/5, Lithium-Ion Battery
    • Length of the bar (mm): 400
  8. BITEC Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.299.900

    BITEC Cordless Chainsaw
    atribut:
    • Charging Time (hour): 1.5 (3)
    • Input Charge (V): 220
  9. Makita Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp15.999.900

    Makita Gergaji Mesin
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Anti Vibration Handle: Yes
    • Bar Length (inch): 16
    • Chain Oiler: Auto/Adjustable
    • Engine Displacement (cc): 42
    • Fuel Tank Capacity (fl oz): 16.2
    • Fuel Type: Gas Powered
    • Horseposwer (hp): 3
    • Replacement Chain: Mfr. No. 196208-3
  10. Mesin HL Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    Mulai

    Rp399.900

    Mesin HL Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    atribut:
    • Charging Time (hour): 1
    • Battery Capacity (mAh): 1500
    • Battery: 2pcs
    • Fast Charger (A): 1.5
    • Battery Voltage (V): 18
    • Max. Sawing Thickness (mm): 100
  11. OHAUS ADVENTURER Series Analytical and Precision Balances
    Mulai

    Rp40.999.900

    OHAUS ADVENTURER Series Analytical and Precision Balances
    Deskripsi:
    Striking the ideal balance between inventive features and functional, uncomplicated weighing capabilities, the OHAUS Adventurer incorporates all of the applications necessary for routine weighing and measurement activities. With a color touchscreen, GLP/GMP compliance capabilities, two USB ports, and much more, Adventurer is the most complete balance in its class.
    atribut:
    • Internal Calibration: AutoCal™ - Automatic
  12. TOTAL Lithium-Ion Chain Saw
    Mulai

    Rp689.900

    TOTAL Lithium-Ion Chain Saw
    Deskripsi:
    Package comes with: 1 pc Saw chain, 8inch 1 pc Chain saw bar, 8inch 1 pc Oil bottle (empty) 1 pc Wrench
  13. DARTEK Cordless Electric Chain Saw
    Mulai

    Rp1.899.900

    DARTEK Cordless Electric Chain Saw
    Deskripsi:
    Compact designPatented oil autofeed systemBrushless motorAccessories: Battery ChargerBattery Pack 2Screwdriver
    atribut:
    • Battery (V/Ah): 20/4.0 x 2
    • Chain Saw Speed (m/s): 6
  14. TORA Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    Mulai

    Rp829.900

    TORA Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Rated Voltage (V): 20
    • Force Voltage (V): DC 21
    • Supply Voltage (mm): 60
    • Charing Current: 0.8
    • Battery: Li-ion Type
    • Battery Capacity (AH): 1.5
    • K3L License: Yes
    • Speed (rpm): 0-4800
  15. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  16. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  17. DCA Cordless Chainsaw Brushless
    Mulai

    Rp1.399.900

    DCA Cordless Chainsaw Brushless
    atribut:
    • Max. Length of Guide Bar (mm): 225
    • No Load Speed (m/s): 10
Daftar Harga cordless chainsaw Terbaru November 2026
TOTAL Cordless Chainsaw Lithium IonRp2.299.900
RYU Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp1.899.900
NRT-PRO Cordless Mini Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai)Rp389.900
Makita ChainsawRp3.099.900
Taffware Gergaji Mesin Cordless ChainsawRp159.900
ALDO Cordless ChainsawRp789.900
TORA Cordless ChainsawRp799.900
FISCH Cordless Chain Saw (Gergaji Mesin Baterai)Rp619.900
FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp7.199.900
BITEC Cordless ChainsawRp1.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)